曜日別特売

アルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ2m

アルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ2m - アルインコアルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ2m - アルインコアルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ2m - アルインコアルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ2m - アルインコ

看板用アルミ型材です。
板厚3mm用です。

用途
工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、壁付け用
トラスコ品番
849-5161
材質
アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
長さ(mm)
20
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
2000
色
シルバー
質量(g)
694
アズワン品番
64-5011-78
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26741706FM280S
¥3,200
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする