クッキングシート 250X300 PPケース2枚入り

クッキングシート 250X300 PPケース2枚入り - 中興化成工業
(1件のレビュー)

フライパンへの加工でおなじみのフッ素樹脂が両面に加工されており、低温(冷凍庫)から高温まで広くご使用いただけます。
中性洗剤でさっと洗うだけで汚れが簡単に落ち、繰り返し使えるエコな商品です。

用途焼き菓子やグリル料理の調理シート、型に合わせてカットし、ケーキの敷紙に仕様食品衛生法適合品トラスコ品番799-6659材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)ベージュ質量(g)30幅(cm)25長さ(cm)30耐熱温度(℃)260内容量1セット(2枚)
注意
※直火や260℃以上では使用しないでください。
※洗った後はよく乾燥させ、折り曲げずに保管してください。
※廃棄する際は不燃物として処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26720408FGF-250X300
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26720408
2020-04-06
用途: ダッジオープンを利用する料理のとき耐熱紙として使用
その他業種

商品の耐熱性能と再使用「寿命」が評価基準になりますので
商品評価にはもう少し時間がかかります。 悪しからず

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする