中興化成工業
クッキングシート 業務用 345X495 化粧箱10枚入り
フライパンへの加工でおなじみのフッ素樹脂が両面に加工されており、低温(冷凍庫)から高温まで広くご使用いただけます。
中性洗剤でさっと洗うだけで汚れが簡単に落ち、繰り返し使えるエコな商品です。
用途
焼き菓子やグリル料理の調理シート、型に合わせてカットし、ケーキの敷紙に
仕様
食品衛生法適合品
トラスコ品番
799-6667
材質
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
色
ベージュ
質量(g)
320
幅(cm)
34.5
長さ(cm)
49.5
耐熱温度(℃)
260
内容量
1セット(10枚)
注意
※直火や260℃以上では使用しないでください。
※洗った後はよく乾燥させ、折り曲げずに保管してください。
※廃棄する際は不燃物として処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26720417
FGF-345X495
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください