ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
用途精密機器、自動車部品の組立、製品検査、屋内軽作業、掃除、アソート、パッキング作業、農場、園芸作業
色ホワイト
材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.6
入数(双)10
ゲージ数13ゲージ編
内容量1セット(10双)
手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26724958 | NPU-130-L | 63481680 | NPU-130N-L |
|
ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入 | ミドリ安全 | 1袋(10双) | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26724967 | NPU-130-LL | 63481689 | NPU-130N-LL |
|
ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入 | ミドリ安全 | 1袋(10双) | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26724976 | NPU-130-M | 63481698 | NPU-130N-M |
|
ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入 | ミドリ安全 | 1袋(10双) | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26724985 | NPU-130-S | 63481707 | NPU-130N-S |
|
ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入 | ミドリ安全 | 1袋(10双) | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 26724976
2023-10-24
- 用途:
- スチール什器の組み立てに
アサダ店装 様
商品台などのスチール什器の組み立て、事務所の机などの組み立てには滑らずに薄手なので、
細部で作業にもすでにならずに、組立ができる。
- 対象商品:
- 26724958
2023-07-31
- 用途:
- 検品、梱包作業時
株式会社ペリカン石鹸 様
(製造業)
商品に触れる手のひら部分のみが加工されていて、手の甲の部分は薄手で手にフィットしてとても使いやすい
- 対象商品:
- 26724958
2023-03-05
- 用途:
- 作業時に使用
製造業
以前は、軍手を使用していましたが、滑り止めの機能のあるこちらの手袋のほうが安全です。
グリップ力もあるので、疲れも低減されます。
- 対象商品:
- 26724976
2021-05-05
- 用途:
- 工場作業
製造業
製品を扱う際など、素手での手跡や、ダンボールの端で手指に切り傷を防止でき大変良い。また、手のひらコートが滑り止めの役割をするので、重い物を持つ際も作業しやすい。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07