曜日別特売

耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電

耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電 - ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電 - ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電 - ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電 - ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電 - ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電 - ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電 - ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電 - ミドリ安全

靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。
クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。
足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。
従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。
静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。
油や水でも滑りにくい靴底です。
安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。
つま先を高く設計し、つまずきを防止します。

用途弱電製造業、運送業など形状ローカット規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準重量です。
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26721205SLS-701S-BK-22.522.5静電ブラック
11,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
26721214SLS-701S-BK-22.022静電ブラック
11,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
26721223SLS-701S-BK-23.523.5静電ブラック
11,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
26721232SLS-701S-BK-23.023静電ブラック
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
26721248SLS-701S-BK-24.524.5静電ブラック
11,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26721257SLS-701S-BK-24.024静電ブラック
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
26721266SLS-701S-BK-25.525.5静電ブラック
11,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
26721275SLS-701S-BK-25.025静電ブラック
11,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
26721284SLS-701S-BK-26.526.5静電ブラック
11,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
26721293SLS-701S-BK-26.026静電ブラック
11,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
26721302SLS-701S-BK-27.527.5静電ブラック
11,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
26721318SLS-701S-BK-27.027静電ブラック
11,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
26721327SLS-701S-BK-28.028静電ブラック
11,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
26721336SLS-701S-BK-29.029静電ブラック
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
26721345SLS-701S-BK-30.030静電ブラック
11,600
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする