ミドリ安全
耐切創手袋 カットガードW102
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
用途
自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
厚さ(mm)
1.3
材質(繊維部)
ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
内容量
1双
注意
※高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。
※ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。
※EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。
※カットガードシリーズは切れにくい手袋・腕カバーであり、決して切れない手袋・腕カバーではありません。
※必ず使用前に安全をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26726358
CUT GUARD-W102-L
L
24
8
19.4
ツヌーガ[[R上]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン
ホワイト
10
EN388 2016
X/F
耐切創、耐久性、伸縮性
1
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
26726367
CUT GUARD-W102-LL
LL
25
8.2
20
ツヌーガ[[R上]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン
ホワイト
10
EN388 2016
X/F
耐切創、耐久性、伸縮性
1
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
26726376
CUT GUARD-W102-M
M
23
7.5
17.4
ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他
ホワイト
10
EN388 2016
X/F
耐切創、耐久性、伸縮性
1
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
26726385
CUT GUARD-W102-S
S
21.5
7
16.8
ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他
ホワイト
10
EN388 2016
X/F
耐切創、耐久性、伸縮性
1
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください