曜日別特売

火花用衝立用シート C種

火花用衝立用シート C種 - 吉野火花用衝立用シート C種 - 吉野火花用衝立用シート C種 - 吉野

火花用・遮光用衝立(アルミニウムフレーム)のフレームにぴったりの火花用シートです。
ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
アルミ製フレーム(YS-12XX)にぴったりのスパッタシートです。

用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シートとしてグレー/黒仕様JISA1323C種合格品材質耐炎繊維織物難燃シリコン片面コーティング長さ(mm)1985厚さ(mm)0.7表面処理耐炎繊維織物平織片面難燃シリコンコーティング防炎性能試験番号CO030040内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
適合フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26739073YS-A-2793-37719850.9YS-12SF・YS-12SC・YS-12JF・YS-12JC
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26739082YS-A-4793-378919851.7YS-22SF・YS-22SC・YS-22JF・YS-22JC
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする