値っと・ワーク軽作業 10双組

値っと・ワーク軽作業 10双組 勝星産業

10ゲージ薄手手袋に滑り止めを加工した手袋です。

用途軽作業、ドライブ、精密作業 トラスコ品番820-0049 材質(すべり止め)天然ゴム 色(すべり止め) 内容量1セット(10双)
注意
※高温のものに触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26724592 740 L 23 8 9.5 ポリエステル(PET再生糸)、綿(再生糸) 410.0 10 10
オープン
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする