曜日別特売

IQグローブ

IQグローブ - グローブマニア(川西工業)IQグローブ - グローブマニア(川西工業)IQグローブ - グローブマニア(川西工業)IQグローブ - グローブマニア(川西工業)IQグローブ - グローブマニア(川西工業)IQグローブ - グローブマニア(川西工業)
(2件のレビュー)

人間工学に基づいたすべり止めパターンでグリップ力を発揮します。

用途軽作業・日曜大工・一般作業に厚さ(mm)1.7内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267246082225GRフリー21719.4ポリエステル、綿、他グレー47131
オープン
279
307(税込)
当日出荷
返品不可
267246172225BKフリー21719.4綿ブラック47131
オープン
339
373(税込)
当日出荷
267246262225BLフリー21719.4ナイロンブルー47131
オープン
279
307(税込)
当日出荷
267246352225Rフリー21719.4ナイロンレッド47131
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-28
用途: 荷役
恩地冷蔵株式会社

滑り止めの威力がかなり強い。滑り止めの塗布範囲も広いので、ここぞというときに使用している。
サイズはかなり小さめではあるが、キツくタイトでなければ滑り止めの意味がなくなるので、これくらいでなければならない。

1が参考にしています
対象商品 : 26724617
2021-08-11
用途: 設備メンテナンス
建設業・工事業

フリーサイズって事で購入しましたが、LやLLサイズの人には
小さくてはくのが大変です。
指先まで入れるの結構大変。きつい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする