曜日別特売

クラッチワイヤー

クラッチワイヤー - PMC
(3件のレビュー)

OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52608834156-2091Z1R系コンチハンドル仕様 (ワイヤー長 111cm)
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
2622458281-2091Z1R系コンチハンドル仕様 (ワイヤー長 111cm)
3,000
取扱い終了
2622457381-2090ノーマルハンドル仕様
(ワイヤー長 120cm)
3,000
取扱い終了
2622459881-2092アップハンドル仕様
(ワイヤー長130cm)
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2622458281-209152608834156-209181-2091 クラッチワイヤー PMC 52608834クラッチワイヤーPMC1個
2,998
税込3,298
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26224582
2019-12-11
用途: KH125のクラッチケーブル
大阪土地建物株式会社

少し長めだが行けてます。クランクケースを外して付け替えるだけ

対象商品 : 26224573
2019-09-01
用途: バイクメンテナンス

クラッチワイヤーがくたびれて来たので、交換したら軽くて切が良くなりました!

対象商品 : 26224582
2018-03-07
用途: バイクメンテナンス

ワイヤー長111cmでZのノーマルステアリングステムに幅72高10引15cmくらいのハンドルでちょうど良いくらいの長さです。これより低く幅狭なハンドルだと長いと思います。これより短いものがラインナップにあっても良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする