曜日別特売

高性能ICウインカーリレー

高性能ICウインカーリレー - PMC高性能ICウインカーリレー - PMC
(14件のレビュー)

従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。

定格電力(W)最大40内容量1個
注意
*LEDバルブをご使用の場合、作動音が鳴らない場合があります。その際は別途レジスター等を
使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2622623581-438212V車専用
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
55548867156-438112V車専用
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
2622622681-4381-
1,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2622622681-438155548867156-438181-4381 高性能ICウインカーリレー PMC 55548867高性能ICウインカーリレーPMC1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55548867
2026-01-05
用途: 三菱ジープ(ガソリン車)J56に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

フロント23w リア23wのバルプ。
フラッシャースイッチを入れてすぐに
反応するし、作動音も悪くない
走行音がうるさいジープでも70キロ
くらいのスピードでも作動音が聞こえる。
作動音もクラシックな車に合う感じ。
そうそう壊れる物ではありませんけど、スペアーに1コ買いました。

対象商品 : 55548867
2023-09-09
用途: カワサキZ650の修理
その他業種

Z650のウィンカーバルブは1個23Wのため、通常の10~30Wのリレーではすぐに壊れます。このリレーに替えてから問題なく作動しています。作動音もあり安心しています。

1が参考にしています
対象商品 : 55548867
2022-07-17
用途: バイクの修理時

‘84DUCATIに使用しました。即時点灯性に優れていてとてもよいと思います。
取り付けはタイラップなどうまく使えば、容易です。

対象商品 : 55548867
2021-11-02
用途: 既存のリレーの点滅が早くなったので交換しました
自動車・二輪車・自転車関連業

1967年式のLANCIA に取り付けました。点滅回数も作動音も気に入ってます!

対象商品 : 55548867
2021-02-15
用途: スズキT500のフラッシャリレーに
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが純正より一回り小さかったですが、2mm圧のゴムを巻くことで純正ウインカーホルダーにすんなり取り付けられました。
配線も無加工で搭載でき、フラッシャのレスポンスも良く、カチカチと音がして完璧です。

対象商品 : 55548867
2020-01-13
用途: スズキK50バイク修理 ウインカーが作動しなくなった為リレー交換
その他業種

純正品より多少サイズが大きいですが作動音も今までのものと変わりなく
取り付けもぴったり合って大変満足しています

対象商品 : 55548867
2018-02-20
用途: スペイシー100の修理用として
サービス業

純正のリレーが壊れたのでこれに交換しました。いわゆるポン付けが出来ます。
純正リレーが刺さっていたプラスチックの輪っかにも、多少キツいですがハマります。
何よりキビキビとした反応になったのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 55548867
2021-06-27
用途: 旧車バイクに使用

1970年式のCB750four K1の純正品が50年も経つといい加減へたれてくるのでこちらの品と交換しました。純正品に比べてやや大型なので、少し取り付け方に工夫が必要ですが、さすがICリレー、スイッチを入れると即座に点滅します(純正は入れてもすぐに反応せずタイムラグがあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする