曜日別特売

LEDテールライトコンプリート

LEDテールライトコンプリート - PMC

赤色発光の高輝度LEDを内蔵したテールライトです。LEDはポジション時に45%、ブレーキング時に100%で発光します。またナンバー灯用に独立した白色発光のLEDもビルドインしております。視認性の向上・消費電力の低減を実現します。※メーターまたはインジケーターにストップランプを装備している場合、別売りのストップランプアダプタ(品番81-4293)が必要です。

内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2622628781-4289レッド
17,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
2622629681-4288スモーク
17,000
取扱い終了
2622630581-4292クリア
17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする