KYB36Z フロントフォーク

KYB36Z フロントフォーク - PMC
(1件のレビュー)

KYB工業との共同開発により新設計したZ1/Z2専用フロントフォークを完全リバイバルリリース。初期型フォークを連想させる外観とは裏腹にダンピング特性はオリジナルデータをベースに、しなやかで腰のある粘りを与える事により、バイアス~最新ラジアルまであらゆるタイヤのグリップ力を最大限に活す高精度なファインチューンフォークへと進化。

仕様インナーチューブ径:36mm、自由長:775mm、ストローク:140mm、バネレート:0.6~0.85kgf/mm デュアルレート、キャリパーマウントピッチ:53.3mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2622660374-721
185,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26226603
2017-01-24
用途: 発売のアナウンスから1年。これを待っていた。純正フォークの現代版。
big_boy mc

z1の純正フォークは設計が古くスライドメタルさえ入っていない。
既に40年近く前の部品。中の摩耗は避けられなく、動きも悪い。
市販のフォークに変えるのも良いが、かと言って特徴のある純正スタ
イルは変えたくない・・・。そんな人にうってつけの部品。
現代の精度で製作されていて同じ36パイながら剛性もアップされている。もちろんスライドメタルも入っている動きの良いチューニング
パーツ。中華製の物と違いkybの信頼のおけるフォークである。
ノーマルと同じ形なのでそんなに需要はあると思えないのであるうち
に購入しないと廃盤になるかも。モノタロウは発売されたばかりの
今現在では最安値。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする