曜日別特売

ミラーガラスフラット電子レンジ

ミラーガラスフラット電子レンジ - ツインバードミラーガラスフラット電子レンジ - ツインバードミラーガラスフラット電子レンジ - ツインバード

「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。
操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。
いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。
庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます

定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200ブラック周波数(Hz)50/60寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26295307DR-D269B
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする