赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L
ツインバードの「フラット電子レンジ」DR-LD20Wは使いやすさを考えた単機能の電子レンジです。庫内を広々使えてお手入れしやすいフラット構造を採用。直感的に操作ができるダイヤル式で、あたため時間の設定が簡単です。引っ越し・転勤にも対応できるヘルツフリー。
- 質量(kg)
- 13.5
- 色
- ホワイト
- 定格電圧(V)
- AC 100 50 / 60 Hz
- 定格消費電力(W)
- 900 / 1200 ( 50 / 60 Hz )
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約 460 × 350 × 275 ( ハンドル含まず )
- 電源コード(m)
- 1.4
- 高周波出力(W)
- 600
- 庫内寸法(mm)
- 有効:約 320 × 330 × 185
- タイマー
- 10 分
- 庫内容量(L)
- 20
- 出力切替
- あたため600W(50Hz)、700W(60Hz) / あたため 500 W / 解凍
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 待機時:2.6
- 省エネ基準達成率(%)
- 100
- エネルギー消費効率(kWh/年)
- 60.0( 年間消費電力量 )
- 内容量
- 1個
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ


































