赤外線センサー付きフラット電子レンジ 23L
センサー付フラット電子レンジEDR-E273は、シンプルなフルホワイトデザインの20L単機能電子レンジです。赤外線センサー搭載で、食材を適温にあたためます。バックライトの入った大きな液晶と見やすい表示、4つのボタンとダイヤルの簡単操作で直感的にお使いいただけます。
- 寸法(mm)
- 458 × 349 × 270 ( ハンドル含まず )
- 質量(kg)
- 14
- 色
- ホワイト
- 定格電圧(V)
- AC 100 50 / 60 Hz
- 定格消費電力(W)
- 900 / 1200 ( 50 / 60 Hz )
- センサー
- 赤外線センサー
- 電源コード(m)
- 1.4
- 機能
- 自動モード:自動あたため / ごはん / 飲みもの / おかず / 解凍
- 高周波出力(W)
- 600 ( 50 Hz )、700 ( 60 Hz )
- 庫内寸法(mm)
- 有効:315 × 329 × 195
- タイマー
- 15 分
- 庫内容量(L)
- 20
- 出力切替
- 600 W ( 50 Hz ) ・ 700 W ( 60 Hz ) / 500 W / 200 W
- 省エネ基準達成率(%)
- 100
- エネルギー消費効率(kWh/年)
- 60、年間待機時:1.6
- 内容量
- 1個
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ


































