EVERBright シリコン フレキシブル LEDライト トライアングル

EVERBright シリコン フレキシブル LEDライト トライアングル メテックス EVERBright シリコン フレキシブル LEDライト トライアングル メテックス EVERBright シリコン フレキシブル LEDライト トライアングル メテックス EVERBright シリコン フレキシブル LEDライト トライアングル メテックス EVERBright シリコン フレキシブル LEDライト トライアングル メテックス

シリコン素材で、角度調整自由自在、協力磁石付きで、どこへでもぴったり
使い方自由自在!車の緊急時の作業灯、事故時の安全灯など
災害時の非常灯、アウトドアでの誘導灯など、あらゆるシーンで大活躍。
15灯の高輝度、最大60ルーメン
6LED点灯、全点灯、全点滅、消灯の4モード切替可能

電源単三乾電池×3本 テスト電池付 材質ABS、シリコン樹脂 寸法(mm)約350×210×20 オレンジ 質量(g)約230 機能LEDライト 連続点灯時間約16時間 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26237654 TOFLTROR
オープン
3,500
3,850 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする