パワーシスターン
用途水道水の出が悪いところ、水圧不足のところに。
仕様専用凍結防止ヒーター付き、断水リレー付き
質量(kg)23
出力(W)100
種類ボールタップ/20mm複式
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
モーター100Wコンデンサーランモーター
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)205/300
給水量(L/分)20/25(全揚程8m時)
有効貯水量(L)10
圧力(kPa)(圧力スイッチ動作圧力)ON:110、OFF:170
吐出量(mL/min)ボールタップ/32(吐出圧100kPa)
配管口径水道管:20mm、給水管:20mm、いっ水管:30mm
押上高さ(m)8
内容量1台
注意
※使用時、吐出側の配管圧力が、圧力スイッチの開圧力以上になりますのでご注意ください。※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)
陸上ポンプ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26238092
2017-02-01
- 用途:
- フィルム自動現像機の水洗水量の安定のため
有限会社ジェイ企画 様
商品はメーカー品で業者には知られた製品ですので問題は有りません
今回従来の仕入れ先が納期待ちでモノタロウさんのサイトで確認したところ納期がかなり速かったのでお願いしました、十分余裕をもって入荷したので無事に工事完了しました今後も注目してチェックしたいと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24