曜日別特売

シンガーポリスリム 箱入り

シンガーポリスリム 箱入り - 宇都宮製作[手袋]シンガーポリスリム 箱入り - 宇都宮製作[手袋]シンガーポリスリム 箱入り - 宇都宮製作[手袋]シンガーポリスリム 箱入り - 宇都宮製作[手袋]シンガーポリスリム 箱入り - 宇都宮製作[手袋]シンガーポリスリム 箱入り - 宇都宮製作[手袋]シンガーポリスリム 箱入り - 宇都宮製作[手袋]シンガーポリスリム 箱入り - 宇都宮製作[手袋]
(2件のレビュー)

外面に細かなエンポス(凸凹)加工を施していますので、すべりを防ぎます。
便利な左右兼用タイプで、無駄なくお使いいただけます。
食品衛生法にも適合しています(厚生省公示第370号)
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
焼却しても有害なガスは発生しません。
食品衛生法適合。

規格食品衛生法適合厚さ(mm)0.027材質ポリエチレン入数(枚)100全長(cm)27.5エンボス加工外エンボス内容量1箱(100枚)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手の平幅(cm)
サイズ
中指長(cm)
粉有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55469113LPE0183SE-BB-SS12.0ブルーSS6.9粉無
オープン
299
329(税込)
当日出荷
55469129LPE0183SE-BB-L15.0ブルーL8.4粉無
オープン
299
329(税込)
当日出荷
55469138LPE0183SE-BB-S13.0ブルーS7.6粉無
オープン
299
329(税込)
当日出荷
55469147LPE0183SE-BB-M14.5ブルーM8.3粉無
オープン
299
329(税込)
当日出荷
55469156LPE0183SE-TB12.0クリアSS6.9粉無
オープン
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
55469165LPE0183SE-TB-L15.0クリアL8.4粉無
オープン
299
329(税込)
当日出荷
55469174LPE0183SE-TB14.5クリアM8.3粉無
オープン
299
329(税込)
当日出荷
55469183LPE0183SE-TB13.0クリアS7.6粉無
オープン
299
329(税込)
当日出荷
26238476LPE0190SE-BB13.0ブルーS7.6粉なし
オープン
取扱い終了
代替品有
26238485LPE0190SE-BB14.5ブルーM8.3粉なし
オープン
取扱い終了
代替品有
26238528LPE0190SE-TB13.0クリアS7.6粉なし
オープン
取扱い終了
代替品有
26238512LPE0190SE-TB14.5クリアM8.3粉なし
オープン
取扱い終了
代替品有
26238503LPE0190SE-TB15.0クリアL8.4粉なし
オープン
取扱い終了
代替品有
26238458LPE0190SE-BB12.0ブルーSS6.9粉なし
オープン
取扱い終了
26238467LPE0190SE-BB15.0ブルーL8.4粉なし
オープン
取扱い終了
26238494LPE0190SE-TB12.0クリアSS6.9粉なし
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26238476LPE0190SE-BB55468666S 100枚入りLPE0190SE-BB ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作[手袋] 55468666ポリグローブソフトエンボス箱入り宇都宮製作[手袋]1箱(100枚)
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26238485LPE0190SE-BB55468675M 100枚入りLPE0190SE-BB ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作[手袋] 55468675ポリグローブソフトエンボス箱入り宇都宮製作[手袋]1箱(100枚)
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26238528LPE0190SE-TB55468639S 100枚入りLPE0190SE-TB ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作[手袋] 55468639ポリグローブソフトエンボス箱入り宇都宮製作[手袋]1箱(100枚)
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26238512LPE0190SE-TB55468648M 100枚入りLPE0190SE-TB ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作[手袋] 55468648ポリグローブソフトエンボス箱入り宇都宮製作[手袋]1箱(100枚)
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26238503LPE0190SE-TB55468657L 100枚入りLPE0190SE-TB ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作[手袋] 55468657ポリグローブソフトエンボス箱入り宇都宮製作[手袋]1箱(100枚)
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55469138
2023-10-23
用途: 給食配膳に使っています

安価ですが、食品衛生法にも適合しているので、保育園の給食シーンで安心して使っています。

対象商品 : 55469138
2022-12-16
用途: 調理等
Yショップ柳澤店卸売・小売業

滑らかで質感も良く指にフィットして
違和感を感じないのでとても気に入って
使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする