濃縮配合した特殊誘導体化合物の働きによりコンプレッサーの抵抗を減らし、効率を向上させる添加剤です。
高い電気絶縁性によりハイブリッド車/電気自動車に採用される電動コンプレッサーにも使用可能で、エアコン使用時の燃費悪化・パワーロスを低減しエアコンシステムの耐久性を向上します。
さらにシステム内部の汚れを分散させる効果もあり、低下した機能を回復します。



<山道を走る軽トラックに使用>
夏場の上り坂が多い山道をエアコンを点けて坂を上るのが軽くなりました。
また、エアコンは注入前よりも効くようになりました。
DIYの時は、許容するガス圧を超えないように気を付けて使用する必要があります。
性能がとても高いと思います。値段なりの効能かと思います。
エアコンの効きが弱く感じたのでYouTubeを見て工具も取り揃えてこれ使って補給したが、見事に失敗。結局、プロに依頼して、ガス回収して、再度適量補給ってことに。とほほの結末。無駄な出費。人生経験?
エアコンから電気ノイズのような音。
エアコンのスイッチをオフにすると消えることから、エキスパンションバルブあたりが怪しいと思ったけど、修理するとなると結構かかりそうなので、ダメもとでパワーエアコンプラスを注入したところ見事に異音が消えました!
エアコンコンプレッサーは壊れると非常に厄介なので、少し高いですがレビューなどを信じて使っています。
ただ私の場合、約3年に一度程度の気まぐれメンテです。
他の製品との比較はちょっと難しいです。