曜日別特売
A052 パワーエアコン プラス PAC-P WAKO'S(ワコーズ) 26764937

パワーエアコン プラス PAC-P

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(25g)
注文コード
26764937
品番
A052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

濃縮配合した特殊誘導体化合物の働きによりコンプレッサーの抵抗を減らし、効率を向上させる添加剤です。
高い電気絶縁性によりハイブリッド車/電気自動車に採用される電動コンプレッサーにも使用可能で、エアコン使用時の燃費悪化・パワーロスを低減しエアコンシステムの耐久性を向上します。
さらにシステム内部の汚れを分散させる効果もあり、低下した機能を回復します。

危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.025L
危険物の性状
非水溶性
添加量
乗用車1台に1本を使用
注意
※R134a専用。外観にキズやへこみがあることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: カーエアコンのメンテナンス
その他業種

<山道を走る軽トラックに使用>
夏場の上り坂が多い山道をエアコンを点けて坂を上るのが軽くなりました。
また、エアコンは注入前よりも効くようになりました。
DIYの時は、許容するガス圧を超えないように気を付けて使用する必要があります。

性能がとても高いと思います。値段なりの効能かと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 26764937
2024-12-12
用途: エアコンのメンテナンス
光神建設 様(建設業・工事業)

この商品は買って正解。
皆さんもチャンスのある時にやるべし!

対象商品 : 26764937
2023-07-10
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

車が古くなってきたのでメンテナンスのつもりで入れました。ワコーズなので安心です。

対象商品 : 26764937
2022-06-30
用途: 注入作業
その他業種

夏前にエアコントラブル予防対策のために購入しました。

3人が参考にしています
対象商品 : 26764937
2020-03-01
用途: エアコンガスの補給
農・林・水産業

エアコンの効きが弱く感じたのでYouTubeを見て工具も取り揃えてこれ使って補給したが、見事に失敗。結局、プロに依頼して、ガス回収して、再度適量補給ってことに。とほほの結末。無駄な出費。人生経験?

12人が参考にしています
対象商品 : 26764937
2019-08-19
用途: エアコンからの異音対策

エアコンから電気ノイズのような音。
エアコンのスイッチをオフにすると消えることから、エキスパンションバルブあたりが怪しいと思ったけど、修理するとなると結構かかりそうなので、ダメもとでパワーエアコンプラスを注入したところ見事に異音が消えました!

3人が参考にしています
対象商品 : 26764937
2019-10-30
用途: 車のエアコンコンプレッサーのメンテナンス
製造業

エアコンコンプレッサーは壊れると非常に厄介なので、少し高いですがレビューなどを信じて使っています。
ただ私の場合、約3年に一度程度の気まぐれメンテです。
他の製品との比較はちょっと難しいです。

2人が参考にしています
対象商品 : 26764937
2019-09-27
用途: 古いコンプレッサー用
その他業種

古い車のエアコンに使用しました。
明らかに 冷気が下がりアクセルも軽くなりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする