【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機)EB12G EB12G ※お預かり再生

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機)EB12G EB12G ※お預かり再生 ノーブランド

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

バッテリーニカド バッテリー電圧(V)12 適合機種WH12DM2・WH12DMR・WH12DK・WR12DM2・DV12DV・WP12DM・DW18D・DH15DV・DS12DM・DS12DM2・DS12DVB・DS12DVF3・DB12DM2・DN12DY・R9D・CL13D・CL10D2・C5D・C12D・CD4D・CD12D・UB12D・UB5D・UB12DL バッテリー容量(Ah)1.7A 充電器形名UC24YH・UC24YJ・UC18YL・UC14YL・ET14DM2・UC14YH・UC14YFA・UC24Y・UC12Y 適合メーカー日立工機 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26420354 EB12G【リサイクル】
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする