産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製)

産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製) - 東芝キヤリア
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26554413CN-20SPU0.22221198245185
10,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
26554517CN-25SPU0.28256234281220
11,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
26554614CN-30SPU0.34301282329265
11,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
26554657CN-35SPU0.44346337384310
13,000
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
26554702CN-40SPU0.54396386433360
14,100
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
26554763CN-50SPU0.78486486533450
14,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
26554815CN-60SPU0.98556586633520
16,500
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする