曜日別特売

給気電動シャッター(フィルター付)

給気電動シャッター(フィルター付) - 東芝キヤリア
付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒質量(kg)0.77電流(A)0.04、0.03消費電力(W)3.4、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキモーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26558184DV-20MKF
29,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする