曜日別特売

ダクト用換気扇中間取付タイプ

ダクト用換気扇中間取付タイプ - 東芝キヤリア
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】17/183、【30Pa】158/168、【50Pa】143/158適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗方式中間形材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)6.4電流(A)0.33、0.36消費電力(W)32、37定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m3/h)(50/60Hz)
定格電圧(V)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26558823DVC-18TSB【0Pa】17/183、【30Pa】158/168、【50Pa】143/15810040.5/42
40,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする