東芝キヤリア 東芝キヤリアの 住設機器 東芝キヤリアの キッチン 東芝キヤリアの レンジフード・換気扇 レンジフードファン用電動気密シャッター連動用コード レンジフードファン用電動気密シャッター連動用コード 注文コード 26562402 付属品コード止め 1個、タッピンネジ(Φ4×8L) 1本 材質(コード線)平形ビニルコード、(コードブッシング)軟質塩ビ、(チューブ)軟質塩ビ 色調(コード線)グレー、(コードブッシング)グレー、(チューブ)ブラック 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PC-C1D 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26562402 PC-C1D ¥3,000 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レンジフードボックス 組立式フードボックス 高須産業 税込¥19,778~ ¥17,980~ IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック) 税込¥60,478~ ¥54,980~ IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量 Panasonic(パナソニック) 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック) 税込¥68,178~ ¥61,980~ IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IH Panasonic(パナソニック) 税込¥120,780 ¥109,800 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1800 永大産業 税込¥229,163~ ¥208,330~ 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1200 永大産業 税込¥163,691~ ¥148,810~ 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1500 永大産業 税込¥196,372~ ¥178,520~ 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1650 永大産業 税込¥200,728~ ¥182,480~ 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1950 永大産業 税込¥234,157~ ¥212,870~ 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド2100 永大産業 税込¥239,107~ ¥217,370~ OTF-45用天板 ライフ住器 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ WITHNA ビルトインコンロ パロマ 税込¥120,780~ ¥109,800~ GRAND CHEF テーブルコンロ パロマ 税込¥78,078 ¥70,980 S-series テーブルコンロ パロマ 税込¥68,178 ¥61,980 200VビルトインIH3口グリルレスタイプ アイリスオーヤマ 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 不燃仕様吊り戸棚 間口120cm ワンド(マイセット) 税込¥37,378~ ¥33,980~ 18-8角型シンクセット SUGICO(スギコ) 税込¥10,778~ ¥9,798~ 18-8丸型平底シンクセット SUGICO(スギコ) 税込¥9,458~ ¥8,598~ 18-8テーパー型平底シンクセット SUGICO(スギコ) 税込¥9,018~ ¥8,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品住設機器キッチンレンジフード・換気扇システム部材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります レンジフードファン システム部材 シェアする マイページ 最近見た商品