一般換気扇スタンダードタイプ

一般換気扇スタンダードタイプ - 東芝キヤリア一般換気扇スタンダードタイプ - 東芝キヤリア一般換気扇スタンダードタイプ - 東芝キヤリア一般換気扇スタンダードタイプ - 東芝キヤリア
電源コード7A 125V方式連動式定格電圧(V)100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色調
定格周波数(Hz)
消費電力(W)
電流(A)
風量(m3/h)
騒音値(dB)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26563687VFH-20AB1(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0、(オイルバック)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7(排)50・60、(給)50・60(排)24・26、(給)22・23(排)0.30・0.31、(給)0.23・0.23(排)660・732、(給)504・510(排)39・42、(給)33・33.52.3
27,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
26563714VFH-20HS2(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4(排)50・60、(給)50・60(排)20.5・21.0、(給)17.0・17.0(排)0.22・0.23、(給)0.17・0.18(排)504・534、(給)390・384(排)32.0・33.5、(給)25.0・24.52
23,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
26563818VFH-25HS2(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4(強)50・60、(弱)50・60(強)25.0・28.0、(弱)18.5・20.0(強)0.27・0.29、(弱)0.19・0.20(強)858・876、(弱)612・624(強)34.5・35.0、(弱)26.5・26.52.3
26,000
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
26563872VFH-30ANS2(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板(化粧枠)マンセル9.5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4(強)50・60、(弱)50・60(強)30.5・32.5、(弱)25.0・26.0(強)0.31・0.33、(弱)0.26・0.27(強)1200・1200、(弱)900・900(強)36.5・36.5、(弱)29.0・29.02.9
29,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26563678VFH-15KB4(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ツマミ)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0、(オイルバック)マンセル7.3B/7.3/5.8、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-750、6026、310.31、0.33402、43246.5、491.9
12,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする