曜日別特売

防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ

防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ - A&D

計量台部 防塵・防水IP65
プリンタ内蔵タイプ
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
kg・個数モード
表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)

用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり表示形式デジタル電源ACアダプタ(標準付属品)精度3 級表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20風袋引方法ありひょう量単位kg内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全9種類を絞り込む
ひょう量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
ひょう量
最小表示
最小表示/目量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26601304HV15KCP-JA取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、専用ロール紙(1個)73kg、6kg、15kg0.001kg(0~3kg)、0.002kg(3~6kg)、0.005kg(6~15kg)0.001kg(0~3kg)、0.002kg(3~6kg)、0.005kg(6~15kg)
122,800
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
26601313HV200KCP-JA取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、専用ロール紙(1個)1860kg、150kg、220kg0.02kg(0~60kg)、0.05kg(60~150kg)、0.1kg(150~220kg)0.02kg(0~60kg)、0.05kg(60~150kg)、0.1kg(150~220kg)
138,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26601322HV60KCP-JA取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、専用ロール紙(1個)1215kg、30kg、60kg0.005kg(0~15kg)、0.01kg(15~30kg)、0.02kg(30~60kg)0.005kg(0~15kg)、0.01kg(15~30kg)、0.02kg(30~60kg)
127,800
80,980
89,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53074063HV15KCP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、専用ロール紙(1個)、JCSS校正書類73kg、6kg、15kg0.001kg(0~3kg)、0.002kg(3~6kg)、0.005kg(6~15kg)0.001kg(0~3kg)、0.002kg(3~6kg)、0.005kg(6~15kg)
146,800
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53074079HV60KCP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、専用ロール紙(1個)、JCSS校正書類1215kg、30kg、60kg0.005kg(0~15kg)、0.01kg(15~30kg)、0.02kg(30~60kg)0.005kg(0~15kg)、0.01kg(15~30kg)、0.02kg(30~60kg)
151,800
119,800
131,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53074088HV200KCP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、専用ロール紙(1個)、JCSS校正書類1860kg、150kg、220kg0.02kg(0~60kg)、0.05kg(60~150kg)、0.1kg(150~220kg)0.02kg(0~60kg)、0.05kg(60~150kg)、0.1kg(150~220kg)
178,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396707HV200KCP-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、専用ロール紙(1個)、一般校正書類1860kg、150kg、220kg0.02kg(0~60kg)、0.05kg(60~150kg)、0.1kg(150~220kg)0.02kg(0~60kg)、0.05kg(60~150kg)、0.1kg(150~220kg)
148,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396716HV15KCP-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、専用ロール紙(1個)、一般校正書類73kg、6kg、15kg0.001kg(0~3kg)、0.002kg(3~6kg)、0.005kg(6~15kg)0.001kg(0~3kg)、0.002kg(3~6kg)、0.005kg(6~15kg)
132,800
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396725HV60KCP-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、専用ロール紙(1個)、一般校正書類1215kg、30kg、60kg0.005kg(0~15kg)、0.01kg(15~30kg)、0.02kg(30~60kg)0.005kg(0~15kg)、0.01kg(15~30kg)、0.02kg(30~60kg)
137,800
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

HW-Cシリーズ・HV-Cシリーズ 応答速度
HW-Cシリーズ・HV-Cシリーズ 上下限値(コンパレータライト)設定
コンパレータライト付き防水台はかり HW-C /HV-Cシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする