ドライブレコーダー DRY-WIFIV3c
スマートフォンと連動!
ドライブレコーダーを操作できる!
より明瞭な映像を記録するHDRやGPS&Gセンサーを搭載 無線LAN内蔵 ドライブレコーダー
専用アプリDRY-WiFi Remote typeBを使用し、スマートフォンと本機を接続可能
300万画素CMOSで高画質記録
GPS搭載
レンズ部可動式 どんな車でも最適なアングルで記録が残せる
HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載
LEDバックライト搭載。1.5インチTFT液晶
8GB microSD付属
LED式信号機でもしっかり記録
地デジ・カーナビに影響を与えにくい
音声も記録!(ON/OFF可能)
撮影した映像をいつでも、どこでも確認できる
仕様
GPS/有、Gセンサー/有(Gセンサー感度は0.1段階で調整可能)
【録画ファイル構成】2、5分単位(常時録画)、20秒単位(イベント記録)
【映像ファイル形式】MOV(H.264)(動画)、JPEG(静止画)
【記録映像再生方法】専用ビューアソフト(付属のSDカードに収録)/スマホアプリ「DRY-WiFi Remote TypeB」(iOS8.0以上、Android4.0以上対応)/Windows標準のWindows Media Player
取付方式一体型
画面サイズ1.5インチ フルカラーTFT液晶
記録媒体microSDカード(8GB付属)8~32GB対応(Class10以上)
付属品5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)、ブラケット、ナット、両面テープ、microSDカード(8GB)、取扱説明書・保証書
質量(g)約80(microSDカード含む)
消費電力(W)5
直径×幅W(mm)35×103(突起部除く) ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時50(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合)
電源電圧(V)DC5(DC12Vマイナスアース車専用)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録〈手動録画〉)
解像度動画画像[200万画素]/1080P HD(1920×1080)、1080P(1440×1080)、720P(1280×720)、VGA(640×480)、静止画画像[500万画素]/2592×1944
映像素子300万画素カラーCMOS
フレームレート10、30コマ/秒
音声ON/OFF可能
画角レンズ/対角131°(水平101°、垂直64°)、最大記録/対角120°(水平100°、垂直55°)
動作温度範囲(℃)0~+60
内容量1台
【録画ファイル構成】2、5分単位(常時録画)、20秒単位(イベント記録)
【映像ファイル形式】MOV(H.264)(動画)、JPEG(静止画)
【記録映像再生方法】専用ビューアソフト(付属のSDカードに収録)/スマホアプリ「DRY-WiFi Remote TypeB」(iOS8.0以上、Android4.0以上対応)/Windows標準のWindows Media Player
注意
※本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。※本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、メーカーは一切その責任を負いません。
※本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。
※本機は取扱説明書に従って正しく取付けしてください。誤った取付けは、道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。
※運転者は走行中に液晶画面などを注視したり、操作しないでください。
※LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害についてはメーカーは一切責任を負いません。
※被写体や周辺環境などの要因により記録可能時間が、変わることがあります。
※本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。
※テレビアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。
※本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。
※安定してご使用いただくために、microSDカードは定期的にフォーマットを行うことをお勧めします。
※microSDカードは消耗品です。寿命がありますので定期的な交換をお勧めします。
※GPS電波は地理的要因により受信しにくい場合や受信できない場合があります。
※GPS衛星は米国国防省によって管理されており、故意に精度が変更されることがあります。
※走行中は運転者によるスマートフォンの操作や画面注視は禁じられています。運転者が操作をする場合は必ず安全な場所に停車して行ってください。