ポリエステル 角目 だしこし袋

ポリエステル 角目 だしこし袋 - 吉田織物ポリエステル 角目 だしこし袋 - 吉田織物ポリエステル 角目 だしこし袋 - 吉田織物
(2件のレビュー)

だしこしの中で荒目の素材です。目開き寸法約3mmで、ポリエステルの素材で一番通りが良くなっています。

用途がら取り、とんこつスープ、干物(乾物)、干し野菜材質500 D強力糸・ポリエステル100%種類極荒目内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
266435759-0446-17016-0404-1701
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
266435849-0446-17026-0404-1702
4,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26643575
2023-05-20
用途: エノキタケのフライ作業
エーケーエム株式会社

キノコ類の眞空フライを行っていますが、非常に細いエノキタケについては、袋に入れてフライを行わないと、網から漏れてしまう状況でした。
モノタロウさんのダシ濾し袋が最安値であったので購入しましたが、油にも強く、漏れる事も無く、非常に役立っております。
ありがとうございました。

対象商品 : 26643575
2018-01-17
用途: 煮物
製造業

丈夫でしっかりしている。連続で使用した場合にどうなのかが心配

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする