黒田精工
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:SUS304
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)
PPS
ねじ軸仕様
SUS304
内容量
1本
関連資料:
カタログ(1.1MB)
全10種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
19
22
寸法L(mm)
4
10
外径d(Φmm)
10
12
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lt(mm)
寸法M(mm)
寸法P(Φmm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
外径d(Φmm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26712972
PW1004SPR-0400A
19
36
16
4
22
27
32
4.5きり
28
5
22
10
7.8
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712988
PW1004SPR-0600A
19
36
16
4
22
27
32
4.5きり
28
5
22
10
7.8
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712997
PW1010SPR-0400A
19
36
16
10
22
27
32
4.5きり
28
5
22
10
7.8
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26713006
PW1010SPR-0600A
19
36
16
10
22
27
32
4.5きり
28
5
22
10
7.8
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26713015
PW1204SPR-0400A
22
39
18
4
28
33
38
4.5きり
31
5
26
12
10.0
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26713024
PW1204SPR-0800A
22
39
18
4
28
33
38
4.5きり
31
5
26
12
10.0
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26713033
PW1210SPR-0400A
22
39
18
10
28
33
38
4.5きり
31
5
26
12
9.6
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26713042
PW1210SPR-0800A
22
39
18
10
28
33
38
4.5きり
31
5
26
12
9.6
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26713058
PW1004SPL-0400A
19
36
16
4
22
27
32
4.5きり
28
5
22
10
7.8
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26713067
PW1004SPL-0600A
19
36
16
4
22
27
32
4.5きり
28
5
22
10
7.8
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください