曜日別特売

グランドシートバッグ

グランドシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]グランドシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]グランドシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]グランドシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]グランドシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]グランドシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]グランドシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]

完全独立2バッグ+ 防水ハードポリカーボネート構造。
ハードキャンパー向けシートバッグ!
下部バッグはバスタブ型。その形状から雨の日も防水カバーだけで浸水知らず!
また、型崩れしないポリカーボネート製のため大変頑丈です!

容量(L)70(上部バッグ40、下部バッグ30)セット内容上部バッグ×1個、下部バッグ×1個、固定金具用クイック固定ベルト×4本、固定ベルト×4本、セフティベルト×1本、ホルダーベルト×2本(製品に装着済み)、レインカバー×1枚、ボトムベース×1枚、ベルト止めストッパー×5本材質1680Dポリエステル、PVCレザー質量(kg)5.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×600×350収納量最大/14kg内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26713277MFK-222
54,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする