曜日別特売

平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)

平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) - 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) - 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) - 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) - 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) - 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) - 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) - 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) - 協育歯車
(18件のレビュー)
モジュール1内容量1個
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
寸法ls(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
種別
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45578075S1S18B*080681441820616818平歯車S45C
830729
729
802(税込)
当日出荷
45578084S1S18B*10081015518208201018平歯車S45C
870749
749
824(税込)
当日出荷
16473458S1S20B*0806816420226(H7)16820平歯車S45C
880759
759
835(税込)
当日出荷
39169733S1S 20B*080881642022816820平歯車S45C
880759
759
835(税込)
当日出荷
16473476S1S20B*10081016520228201020平歯車S45C
980749
749
824(税込)
当日出荷
16473485S1S20B*1206121642022620820平歯車S45C
1,040899
899
989(税込)
当日出荷
16473494S1S20B*1208121642022820820平歯車S45C
1,040899
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
45578373S1S24B*080681642426616824平歯車S45C
940819
819
901(税込)
当日出荷
45578382S1S24B*080881642426816824平歯車S45C
940819
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
39169742S1S 24B*10081020524268201024平歯車S45C
1,000869
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
45578391S1S24B*1208122042426820824平歯車S45C
1,100969
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
45578407S1S24B*12101220424261020824平歯車S45C
1,100969
969
1,066(税込)
当日出荷
45578522S1S25B*080681642527616825平歯車S45C
1,070929
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
45578531S1S25B*080881642527816825平歯車S45C
1,070929
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
39169751S1S 25B*10081020525278201025平歯車S45C
1,110969
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
45578547S1S25B*1208122042527820825平歯車S45C
1,160989
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45578732S1S28B*080682042830616828平歯車S45C
1,130969
629
アウトレット
692(税込)
当日出荷
残り4点です
39169767S1S 28B*080882042830816828平歯車S45C
1,130969
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
45578741S1S28B*0810820428301016828平歯車S45C
1,130969
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
45578757S1S28B*101010245283010201028平歯車S45C
1,180999
999
1,099(税込)
46日以内出荷
返品不可
45578775S1S28B*12121224428301220828平歯車S45C
1,2401,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
16473503S1S30B*080682443032616830平歯車S45C
1,200879
879
967(税込)
当日出荷
16473512S1S30B*080882443032816830平歯車S45C
1,200879
879
967(税込)
当日出荷
16473528S1S30B*0810824430321016830平歯車S45C
1,200879
879
967(税込)
当日出荷
16473537S1S30B*0812824430321216830平歯車S45C
1,200879
879
967(税込)
当日出荷
39169776S1S 30B*101010255303210201030平歯車S45C
1,2501,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
16473564S1S30B*12121224430321220830平歯車S45C
1,310959
959
1,055(税込)
当日出荷
返品不可
45579116S1S32B*0606624432346161032平歯車S45C
1,2201,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
45579125S1S32B*0608624432348161032平歯車S45C
1,2201,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
45579134S1S32B*06126245323412161032平歯車S45C
1,2201,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
45579143S1S32B*101010245323410201032平歯車S45C
1,3001,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
45579152S1S32B*101210245323412201032平歯車S45C
1,3001,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
45579344S1S35B*0606624435376161035平歯車S45C
1,2601,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
45579353S1S35B*0608624435378161035平歯車S45C
1,2601,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
45579362S1S35B*06106245353710161035平歯車S45C
1,2601,098
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
45579371S1S35B*06126245353712161035平歯車S45C
1,2601,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
39169794S1S 35B*101010305353710201035平歯車S45C
1,4101,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
45579387S1S35B*101210305353712201035平歯車S45C
1,4101,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
45579396S1S35B*101510305353715201035平歯車S45C
1,4101,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
45579554S1S36B*0608624436388161036平歯車S45C
1,3601,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45579563S1S36B*06106245363810161036平歯車S45C
1,3601,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
45579572S1S36B*06126245363812161036平歯車S45C
1,3601,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
39169803S1S 36B*101010305363810201036平歯車S45C
1,4801,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45579581S1S36B*101210305363812201036平歯車S45C
1,4801,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
45579597S1S36B*101510305363815201036平歯車S45C
1,4801,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45579773S1S40B*0608624440428161040平歯車S45C
1,5901,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45579782S1S40B*06106245404210161040平歯車S45C
1,5901,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45579791S1S40B*06126245404212161040平歯車S45C
1,5901,398
1,398
1,538(税込)
60日以内出荷
返品不可
39169812S1S 40B*101010305404210201040平歯車S45C
1,7101,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
45579807S1S40B*101210305404212201040平歯車S45C
1,7101,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45580893
2022-08-12
用途: 新規機械設計採用
卸売・小売業

軸穴径の選択可能であれば用途拡大かと思います。追加工費が掛かります。

対象商品 : 45580692
2022-08-13
用途: 新規機械設計採用
卸売・小売業

8月12日出荷予定の記載。出荷当日夜(PM5時42分)に納期遅れの回答とはあまりにも理不尽。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません

対象商品 : 45578084
2021-10-12
用途: 個人の趣味の製作

気に入りました。とても丁寧な製作でした。また、ほかの歯車とのかみ合いもよかった。

対象商品 : 45578522
2021-02-15
用途: LBP熱定着器の駆動ギアの補修
その他業種

C社製LBPを複数台使用中ですがヘリカルギアと平ギアが一体構造の樹脂製伝達ギアの平ギアのみが歯欠けで故障し廃棄しようとしましたが、本製品を加工して修理してみようと思い購入しました。いざ加工しようとすると流石に金属の為に硬すぎて、手持ちの工具では歯が立たずギブアップし同じ仕様の樹脂製を購入し何とか加工し無事回復できました。もし可能でしたらオプションでもOKですので追加工も受け付けて頂けると私のような素人にはとても有難いと思います。

対象商品 : 16473476
2021-03-25
用途: 機械部品の代用に使用
有限会社ニシジマ印刷

保守メンテナンスが切れ、部品在庫も無くなった名刺カッターの歯車の代用品として使用しました。サイズや規格にぴったりの部品で、スムーズに交換でき、新しい機械を買わずに済みました

対象商品 : 16473485
2021-02-08
用途: スポーツのトスマシンの修理 (球出し機)
卸売・小売業

トスマシンのモーター軸に付いていた樹脂製ギアが破損し、御社で見つけたときはホッとしました。 サイズもピッタリでまったく問題ありません。

対象商品 : 16473512
2020-12-21
用途: コーヒー豆焙煎器のモーター軸に取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

60回転/1分間のモーター軸に取り付け、コーヒー豆の自動焙煎器を作りました。いまだ故障せず動いています。便利ですな。

対象商品 : 16473458
2019-05-31
用途: 異形軸サイズの変換、および取り付け場所の移動、精度よく満足です。
株式会社ワールドシステムズエンジニアリング

6mm,8mmで統一計上品があれば見た目もよくなると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする