KOTO
引きラム
各種引き作業及び固定具として便利にご使用いただけます。
室内の引き作業や修正作業時のピラー間固定などに便利です。
質量(kg)
6.89
方式
スプリングリターン方式
ケース寸法(mm)
630×120×65
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※油圧ポンプはIPR-50にはIRK-400-1を、IPR-100にはIRK-1000-1をご使用ください。
※お持ちのポンプ(他社製)をご使用のお客様はポンプメーカーのカプラーに交換してください(PT1/4)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
許容荷重(t)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19226865
IPR-50
155
575~730
5
ラム57
¥
63,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19226874
IPR-100
150
590~740
10
ラム60
¥
78,890
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください