押しラムキット

押しラムキット - KOTO

押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。
4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。

セット内容油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
ケース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19226883IRK-40016.934t用320×590×175
125,030
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
19226926IRK-100035.6310t用450×790×180
170,290
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする