マキタ
プレミアム研削砥石
高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
用途
一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ
厚さ(mm)
3.8
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26866245
A-49183
100
15
3.8
36P
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
26866254
A-49199
100
15
3.8
46P
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
26866324
A-49270
100
15
3.8
60P
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
26866333
A-49286
100
15
3.8
80P
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください