Carlisle(カーライル)
ディッシュブラシ
食器洗浄機で洗浄する前に、こびりついた汚れを取るためのブラシです。
毛は、水が飛び散りにくい毛の構造になっています。
材質
毛:ポリエステル、ハンドル:プラスチック
全長(mm)
304
直径(Φmm)
69
毛丈(mm)
約25
耐熱温度(℃)
毛:約130
ブラシ長(mm)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26748548
4041300
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください