Carlisle(カーライル)
ワインボトルブラシ
ジャー、ボトル、グラスなど、開口部の狭いデリケートな食器の洗浄に適しています。
ブラシ部分は柔らかいナイロン。
開口部の直径が3cm以上のボトルでご使用いただけます。
材質
毛:ナイロン、ハンドル:プラスチック
全長(mm)
419
直径(Φmm)
44
毛丈(mm)
約45
耐熱温度(℃)
毛:約130
ブラシ長(mm)
114
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26748557
4041500
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください