Carlisle(カーライル)
グラスウォッシャー
ブラシに洗剤をつけ、吸盤ボディをシンクに固定し、グラスの内外を同時に洗浄することができます。
材質
毛:ポリエステル、ボディ:プラスチック
長さ(mm)
ボディ:101
高さ(mm)
203
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ寸法(mm)
(長さ)152×(直径)73
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26748566
4046003
ボディ:190
ツイン
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
26748575
4046103
ボディ:238
トリプル
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください