曜日別特売

パイプブラシ

パイプブラシ - Carlisle(カーライル)

細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。

材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー全長(mm)304直径(Φmm)12.7線径(Φmm)0.35耐熱温度(℃)毛:約130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267487854017600
1,850
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする