ホットドッグローラブラシ

ホットドッグローラブラシ - Carlisle(カーライル)

V型の頑丈なポリエステル毛は、ホットドッグローラーとその接続部を効率的に洗浄します。

材質毛:ポリエステル、ボディ:ポリプロピレン全長(mm)609直径(Φmm)25耐熱温度(℃)毛:約130ブラシ長(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267488464116900
7,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする