KAZEN
レディスニットシャツ 613
ポリエステル100%でありながら優れた吸汗・速乾性を実現し、さらに綿のような肌触りをプラスした高機能素材です。
両裾スリット入り
材質
高機能ポプリン[織物素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗・防汚加工
生地
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、防汚
性別
レディース
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26750526
613-81
アクア
S
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750535
613-81
アクア
M
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750544
613-81
アクア
L
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750553
613-81
アクア
LL
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750562
613-81
アクア
3L
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750578
613-85
モカ
S
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750587
613-85
モカ
M
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750596
613-85
モカ
L
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750605
613-85
モカ
LL
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750614
613-85
モカ
3L
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750623
613-92
チェリーピンク
S
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750632
613-92
チェリーピンク
M
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750648
613-92
チェリーピンク
L
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750657
613-92
チェリーピンク
LL
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750666
613-92
チェリーピンク
3L
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750675
613-98
ネイビー
S
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750684
613-98
ネイビー
M
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750693
613-98
ネイビー
L
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750702
613-98
ネイビー
LL
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750718
613-98
ネイビー
3L
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください