宮島化学工業
エアークッション ミラーマット
発泡させた1mm厚のシートが大事な荷物を衝撃から保護します
使いやすいカットサイズ
厚さ(mm)
1
色
透明
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26764228
PO21
ポリエチレン
1000
2
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください