曜日別特売

ラバトリーヒンジ 面付タイプ

ラバトリーヒンジ 面付タイプ - BEST(ベスト)[金物]ラバトリーヒンジ 面付タイプ - BEST(ベスト)[金物]
(5件のレビュー)

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。

用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304板厚(mm)2取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm縦(mm)102横(mm)102ねじ穴数10適合扉質量(kg)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26767825#603C
5,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 建具修繕工事

会社のトイレ内扉が閉まらなくなったので交換用として購入。種類があって迷ったが面付にした。少し加工が必要だったが、収まった。

対象商品 : 26767825
2023-05-25
用途: トイレの蝶番の取り替え
飲食業

画像検索して、全く同じ商品を購入しました。
対応が早く、安価で購入することができました。
すぐに商品が見つけられたのも、助かりました。

対象商品 : 26767825
2022-11-16
用途: 部品交換
株式会社共栄電設建設業・工事業

問題有りません。元々ついていたものがバネが壊れて使えなかったので通常使用が出来る様になりました。

対象商品 : 26767825
2020-06-04
用途: ドア補修

使用している部品とそのまま取替たため問題なし。しかし初めてのため取説をみても微妙に調整等が分かりにくかった。

対象商品 : 26767825
2018-08-30
用途: トイレブース扉のヒンジ交換
建設業・工事業

商品的には良い物ですが内開き、外開きの変更方法の説明がもう少しわかりやすい説明書であってほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする