BEST(ベスト)[金物]
外開き用 表示付ボルト 黄銅磨き
ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
用途
ラバトリーブース外開き(ストライク付)
材質
黄銅
仕上
黄銅磨き
取付ねじ
本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26768114
#1613L-2-C
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください