曜日別特売

表示付ボルト

表示付ボルト - BEST(ベスト)[金物]表示付ボルト - BEST(ベスト)[金物]

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。外開きでのご使用の場合は『ベスト 外開き用手掛け #1816』を別途お買い求めください。ストライクは別売りです。

用途ラバトリーブース内開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒)仕上ヘアラインドア厚(mm)30~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26768297#1812N--C
6,400
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする