曜日別特売

レイジウルトラ

レイジウルトラ - EVERCOAT(エバーコート)レイジウルトラ - EVERCOAT(エバーコート)
(2件のレビュー)

エバーコートが提供するオールマイティ最高級パテ。
厚盛りから仕上げまでこの製品一つで行え下地処理工程の短縮とコスト削減が可能になります。
大豆を配合した樹脂の採用によりエバーコートの製品の中で最も高いサンディング性能を実現しました。
これにより、パテを変えずにサンドペーパーの番手だけを変え1ステップで面出しまで行えます。
巣穴や歪の発生がしにくい最高品質のパテです。

用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板セット内容主剤(3L)+硬化剤(78g)種別オールマイティパテ厚さ(mm)6(最大盛り厚)耐熱性121.1℃適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板可使時間(分)3~5収縮率(%)0.996危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL耐食性500時間(ASTM B117)乾燥時間常温15分~20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※硬化剤は主剤重量比に対して2%を基準に季節によって1%から3%の間で配合してください。
※気温27℃以上1%、気温17℃以下3%。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26770284100125
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26770284
2019-12-18
用途: 自動車鈑金

パテ塗りの下手な自分が使っても、見事に綺麗に塗る事が出来ました!鈑金パテから仕上げまで使えるので助かります。研ぎやすく極めが細かい感じがし面が出しやすいので、パテすりが上手くなった気がします!

1が参考にしています
対象商品 : 26770284
2019-09-02
用途: 塗装下地処理作業治」
自動車・二輪車・自転車関連業

厚盛から仕上げまでこれ一つでいけます。伸びが良く 乾燥が普通のパテより速い感じがします。  夏場は、レイジウルトラエクストラを使用した方がいいと思います。低収縮性で研磨性も抜群でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする