曜日別特売

硬化剤 赤

硬化剤 赤 - EVERCOAT(エバーコート)

エバーコート専用 赤色の硬化剤です。

用途エバーコート パテの硬化サイズ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量65mL危険物の性状非水溶性内容量1個(78g)
注意
※硬化剤は主剤重量比に対して2%を基準に季節によって1%から3%の間で配合してください。気温27℃以上1%、気温17℃以下3%。
※他社製品のパテに使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26770397100358
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする