東亞合成
aaアクセレレーター3
接着後の硬化を促進し、接着時間を短縮します。
すき間の多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。
白化現象(接着箇所の周囲が白くなる)を低減します。
作業環境に配慮し、臭気を押さえました。
適合
瞬間接着剤アロンアルフアシリーズ
トラスコ品番
868-7688
主成分
シアノアクリレート系
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(420mL×10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26771185
AA-AC3-420
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200