曜日別特売

ECO ZEAS 壁掛形 冷媒R32 標準シリーズ ツイン同時マルチ ワイヤード

ECO ZEAS 壁掛形 冷媒R32 標準シリーズ ツイン同時マルチ ワイヤード - ダイキン工業

コンパクトボディでありながら、部屋のすみずみまで快適に。
美しいデザインのフラットパネルを採用。
お手入れ簡単な前面フラットパネル。
お客様に不快感を与えない「ドライ防止機能」付(暖房時)
負荷に応じて風量自動制御。
2セレクトサーモ(室内機またはワイヤードリモコンで対応可能)
マイコンドライで爽快空調。
風量3段階切換も可能。
本製品は天井高さ2.7mまで裾付可能です。
コンパクト軽量化。
全機種、左右、後下からの配管取出しが可能で、据付条件に柔軟に対応。
長尺配管で遠隔設置にも対応。
ドレンアップキット取付可能。
拭き取りやすい植毛レスフラップを全機種採用。
集中管理システムへの対応を容易化。

電源(V)
単相200
チャージレス(m)
30
内容量
1台
注意
※ワイヤレスリモコン(1リモコン制御)で節電機能をご使用の場合、マニュアル節電のみ対応可能です。
※また待機電力低減機能が使用できません。
※節電機能や待機電力低減機能をご使用になる場合は、ワイヤードリモコンとの2リモコン制御でご使用ください。(この際、ワイヤレスリモコンは従リモコンとなるため、節電機能がご使用になれません。)
※同時運転マルチの場合、室内機はいずれも共通です。そのため複数の室内機のうち、いずれか1台を親機扱いにしてリモコンを接続(ワイヤレスの場合は受光部ユニットを取付け)してください。
※同時運転マルチの表示能力はツインは室内機2台分、トリプルは室内機3台分の合計です。
※ドレンアップキットは別売りです。
※厨房内へのエアコンの設置や焼肉店・中華料理・天ぷら・炉ばた、お好み焼き、ステーキハウスなど油煙(オイルミスト)が発生する所や調理場と空間的に続いているところへの設置は避けて下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力
冷房能力(kW)
暖房能力(kW)
セット内容
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26776724SZRA80BAVD 単相P80形7.1(3.4~8.0)8.0(3.6~10.6)室内(FAP40DC×2)、室外(RZRP80BAV)、ワイヤード液晶リモコン(BRC1E8)、分岐管(KHRP58P211T)(室内機)290×1050×238、(室外機)990×940×320
938,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26776733SZRA80BATD 三相P80形7.1(3.4~8.0)8.0(3.6~10.6)室内(FAP40DC×2)、室外(RZRP80BAT)、ワイヤード液晶リモコン(BRC1E8)、分岐管(KHRP58P211T)(室内機)290×1050×238、(室外機)990×940×320
938,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26776742SZRA112BAD 三相P112形10.0(4.8~11.2)11.2(5.1~14.0)室内(FAP56DC×2)、室外(RZRP112BA)、ワイヤード液晶リモコン(BRC1E8)、分岐管(KHRP58P211T)(室内機)340×1200×240、(室外機)1430×940×320
1,086,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26776758SZRA140BAD 三相P140形12.5(5.7~14.0)11.2(5.1~14.0)室内(FAP71DC×2)、室外(RZRP140BAT)、ワイヤード液晶リモコン(BRC1E8)、分岐管(KHRP58P216T)(室外機)1080×940×320
1,242,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26776767SZRA160BAD 三相P160形14.0(6.3~16.0)16.0(7.2~20.0)室内(FAP80DC×2)、室外(RZRP160BA)、ワイヤード液晶リモコン(BRC1E8)、分岐管(KHRP58P216T)(室外機)1080×940×320
1,339,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26776776SZZA224CFD 三相P224形20.0(10.1~22.4)22.4(10.1~28.0)室内(FAP112DC×2)、室外(RZZRP224CF)、ワイヤード液晶リモコン(BRC1E8)、分岐管(KHRP58P228T)(室外機)1430×940×320
1,731,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする